すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952BS-13BA

品名 : 13mm ホグリング(ステンレス製/約90個)

金網やフェンスの取り付け、補修に!

仕様

先端仕様先丸口幅13mm
線径2mm入数約90個
材質ステンレススチールかしめ内寸5mm
金網やフェンスの取り付け、補修に!
アイコン
販売価格

895(税抜)/ 985円(税込)

カタログ価格

895円(税抜)/985円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/09/01 21:07現在)

更新
商品入数90販売単位
カタログページ1728ページ2530ページ

代替品

EA952BS-13A
バリエーション一覧
EA952BS-13A 13mm ホグリング(ステンレス製/約976個)
EA952BS-13BA 13mm ホグリング(ステンレス製/約90個)
EA952BS-14BA 15.5mm ホグリング(ステンレス製/約80個)
ウェブカタログ画像
入数約90個
  • 入数約90個
  • エスコ便利カタログ1728ページ
  • エスコ便利カタログ1729ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top