すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA952CA-118

品名 : 1820x655mm ポリカ波板(クリアー/2枚)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番NIPC-605
サイズ(mm)1820×655板厚約0.5mm
材質ポリカーボネート重量(1枚あたり)約860g
耐熱温度134~140℃カラークリア
入数(枚)2
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板
薄型・軽量タイプ
屋根材や壁材としてご利用いただけます。
販売価格

4,080円(税抜)/ 4,488円(税込)

カタログ価格

4,080円(税抜)/4,488円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 11:53現在)

更新
商品入数2販売単位束
カタログページ1427ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA952CA-111 1220x655mm ポリカ波板(クリアー/10枚)
    EA952CA-112 1220x655mm ポリカ波板(クリアー/2枚)
    EA952CA-18 1820x655mm ポリカ波板(クリアー/10枚)
    EA952CA-118 1820x655mm ポリカ波板(クリアー/2枚)
    EA952CA-113 1220x655mm ポリカ波板(ブロンズ/10枚)
    EA952CA-112B 1220x655mm ポリカ波板(ブロンズ/2枚)
    EA952CA-18B 1820x655mm ポリカ波板(ブロンズ/10枚)
    EA952CA-118B 1820x655mm ポリカ波板(ブロンズ/2枚)
    ウェブカタログ画像
    ※2枚入り
    • ※2枚入り
    • エスコ便利カタログ1426ページ
    • エスコ便利カタログ1427ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top