すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952CA-172B

品名 : 1820x655mm ポリカ波板(エンボス/ブロンズ/10枚)

ポリカーボネート製で断面が波型の板です。エンボス加工を施しているので光を通しません。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番NIPC-607NE
サイズ(mm)1820×655カラーブロンズ
入数10枚板厚0.7mm
材質ポリカーボネート重量1300g
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。エンボス加工を施しているので光を通しません。
屋根材や壁材としてご利用いただけます。
販売価格

22,800(税抜)/ 25,080円(税込)

カタログ価格

22,800円(税抜)/25,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/30 06:40現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1427ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA952CA-171 1220x655mm ポリカ波板(エンボス/クリアー/10枚)
    EA952CA-171B 1220x655mm ポリカ波板(エンボス/ブロンズ/10枚)
    EA952CA-172 1820x655mm ポリカ波板(エンボス/クリアー/10枚)
    EA952CA-172B 1820x655mm ポリカ波板(エンボス/ブロンズ/10枚)
    EA952CA-181 1220x655mm ポリカ波板(エンボス/クリアー/2枚)
    EA952CA-181B 1220x655mm ポリカ波板(エンボス/ブロンズ/2枚)
    EA952CA-182 1820x655mm ポリカ波板(エンボス/クリアー/2枚)
    EA952CA-182B 1820x655mm ポリカ波板(エンボス/ブロンズ/2枚)
    ウェブカタログ画像
    ※10枚入
    • ※10枚入
    • エスコ便利カタログ1426ページ
    • エスコ便利カタログ1427ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top