ポリカーボネート製で断面が波型の板です。エンボス加工を施しているので光を通しません。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | NIPC-607NE |
|---|
| サイズ(mm) | 1820×655 | カラー | ブロンズ |
|---|
| 入数 | 2枚 | 板厚 | 0.7mm |
|---|
| 材質 | ポリカーボネート | 重量 | 1300g |
|---|
| 合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。エンボス加工を施しているので光を通しません。 |
| 屋根材や壁材としてご利用いただけます。 |
| 販売価格 | 4,700円(税抜)/
5,170円(税込)
| カタログ価格 | 4,700円(税抜)/5,170円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
5 (2026/08/30 06:37現在) |
|---|
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 束 |
|---|
| カタログページ | 1427ページ |
|---|