すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952CC-1

品名 : 1400x655mm ポリカ先曲り波板(クリア/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ポリカーボネートサイズ1400×655mm
曲がり部分の長さ・・・150mm±10㎜
重量(1枚あたり)912gカラークリアー
入数は10枚入りです。
軒先を美しく仕上げるときに便利な軒先曲がりです。
横降りの雨などによる浸水を防ぎます。
販売価格

23,700(税抜)/ 26,070円(税込)

カタログ価格

23,700円(税抜)/26,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/22 16:46現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA952CC-11
バリエーション一覧
EA952CC-13 1220x655mm ポリカ先曲り波板(クリアー/10枚)
EA952CC-11 1220x655mm ポリカ先曲り波板(クリアー/2枚)
EA952CC-14 1220x655mm ポリカ先曲り波板(ブロンス/10枚)
EA952CC-12 1220x655mm ポリカ先曲り波板(ブロンズ/2枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top