すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA780XP-37S

品名 : φ13.2x160mm グリーンレーザーポインター(充電池セット)

仕様

セット内容グリーンレーザーポインター×1
充電器×1
ニッケル水素電池×2
ウレタンフォーム×1
充電式ライト用ケース×1
使用電池単4電池×2本(付属)
ビーム径約5mm(3m先)出力最大1mW(クラス2)
波長532nm到達距離約200m(夜間使用時)
材質本体:真鍮
スイッチ:ABS樹脂
サイズφ13.2×160mm(本体)
重量83g(本体)伸縮長160mm
照射形状ドット・ラインレーザー種類可視光半導体レーザー
レーザー色グリーン使用温度範囲+15°~+35°
会議やプレゼンテーション、作業指示に
携帯に便利なクリップ付ペンタイプ
ドットをラインに変更できる変換プリズム付
消費生活用製品安全法(PSC)適合品
販売価格

17,700(税抜)/ 19,470円(税込)

カタログ価格

17,700円(税抜)/19,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/02/15 09:43現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1856ページ
バリエーション一覧
EA780XP-37 φ13.2x160mm グリーンレーザーポインター(変換プリズム
EA780XP-37S φ13.2x160mm グリーンレーザーポインター(充電池セット)
その他関連
セット商品EA780XP-37 : φ13.2x160mm グリーンレーザーポインター(変換プリズム
セット商品EA758YK-3K : [単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)
セット商品EB758YS-7B : [単4x 1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1856ページ
  • エスコ便利カタログ1857ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top