すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TS-4

品名 : 2.0m パソコンセキュリティワイヤーロック(南京錠タイプ)

仕様

メーカーサンワサプライ型番SL-57
〈セット内容〉取付部品、ワイヤー、南京錠、鍵×2個取付可能スロット標準
ワイヤー直径2.2mmワイヤー長2.0m
ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単に取り付けできます。
マウス・テンキーなど周辺機器にも同時にロックでき盗難防止に最適です。
販売価格

2,020円(税抜)/ 2,222円(税込)

カタログ価格

2,020円(税抜)/2,222円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/10/22 21:01現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1914ページ
その他関連
本体EA983TS-218 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-217 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-224 : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
本体EA983TS-223 : セキュリティロック(MacBook用)
本体EA983TS-212B : セキュリティロック(粘着タイプ/黒)
本体EA983TS-212W : セキュリティロック(粘着タイプ/白)
本体EA983TS-221 : セキュリティロック(Surface用)
本体EA983TS-224A : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
本体EA983TS-218A : セキュリティロック(テープ貼付け)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1914ページ
  • エスコ便利カタログ1915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top