すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TS-52

品名 : φ5.2mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤー

仕様

メーカーサンワサプライ型番SL-63
取付可能スロット標準サイズワイヤー長:2.0m
ワイヤー直径:5.2mm
ワイヤーかしめ部:30×16×10mm
材質シリンダー部分:ABLOY(亜鉛合金)
ワイヤー部分:中のワイヤーは亜鉛メッキ、外はPVC
対応スロットサイズ7(W)×3(H)mm
カラー本体:ブラック
ワイヤー:ブラック
セット内容本体×1、カギ×2、スペーサー×1
ノートパソコン・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単に取り付けできます。
ディスクシリンダータイプなので、ピッキングでは簡単に開錠できません。
別途マスターキーを購入することで、複数のパソコンを1つのカギで管理できます。
セキュリティスロットに取り付けた状態できつい場合は、本体付属のスペーサーを取り外して隙間を調節できます。
本体にはあらかじめスペーサーが取り付けてあります。
販売価格

4,920円(税抜)/ 5,412円(税込)

カタログ価格

4,920円(税抜)/5,412円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 21:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1915ページ
その他関連
本体EA983TS-218 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-217 : セキュリティロック(テープ貼付け)
本体EA983TS-224 : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
本体EA983TS-223 : セキュリティロック(MacBook用)
本体EA983TS-212B : セキュリティロック(粘着タイプ/黒)
本体EA983TS-212W : セキュリティロック(粘着タイプ/白)
本体EA983TS-221 : セキュリティロック(Surface用)
本体EA983TS-224A : セキュリティロック(タブレット用/ワイヤーなし)
本体EA983TS-218A : セキュリティロック(テープ貼付け)
ウェブカタログ画像
  • ※取付方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1914ページ
  • エスコ便利カタログ1915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top