すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA952CE-16

品名 : W1/4"x90mmフックボルト(ストレート屋根・波板用20本)

仕様

材質鉄(ユニクロメッキ)+白スポンジねじサイズW1/4”
長さ(mm)L:90入数20個
ストレート屋根・波板用
販売価格

1,130円(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/06 00:49現在)

更新
商品入数20販売単位袋
カタログページ1427ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA952CE-11 W3/16"x38mmフックボルト(ストレート屋根・波板用20本)
    EA952CE-12 W3/16"x45mmフックボルト(ストレート屋根・波板用20本)
    EA952CE-13 W1/4"x50mmフックボルト(ストレート屋根・波板用20本)
    EA952CE-14 W1/4"x65mmフックボルト(ストレート屋根・波板用20本)
    EA952CE-15 W1/4"x75mmフックボルト(ストレート屋根・波板用20本)
    EA952CE-16 W1/4"x90mmフックボルト(ストレート屋根・波板用20本)
    ウェブカタログ画像
    • メッキの種類
    • L:90mm
    • エスコ便利カタログ1426ページ
    • エスコ便利カタログ1427ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top