すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952SC-123

品名 : 12x1.4mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)

仕様

材質ステンレス(SUS304)長さ1m
外径12mm線径1.4mm
許容荷重2.86kgf重量296.6g
サビに強いステンレス製です。
販売価格

10,600(税抜)/ 11,660円(税込)

カタログ価格

10,600円(税抜)/11,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/22 20:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1307ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA952SC-31 3x0.4mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
    EA952SC-41 4x0.3mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
    EA952SC-42 4x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
    EA952SC-51 5x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
    EA952SC-61 6x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
    EA952SC-62 6x0.8mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
    EA952SC-81 8x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
    EA952SC-82 8x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
    EA952SC-101 10x0.6mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
    EA952SC-102 10x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
    EA952SC-112 11x1.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
    EA952SC-122 12x1.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
    EA952SC-123 12x1.4mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
    EA952SC-161 16x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
    EA952SC-162 16x2.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
    EA952SC-181 18x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
    EA952SC-182 18x2.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
    EA952SC-191 19x1.6mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
    EA952SC-202 20x2.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
    EA952SC-241 24x2.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • エスコ便利カタログ1306ページ
    • エスコ便利カタログ1307ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top