すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952SG

品名 : [172サイズ]引きスプリングセット(ステンレス製)

仕様

材質SUS304巻方向右巻き
全172種類(各2個入り)
セット内容EA952SG-1~-212
(外径2~10mm)
フック形状逆丸フック
フック対向角180°
バインダー付(カラー:グレー)
バインダーサイズ243(W)×100(D)×306(H)mm総重量約1632g
RoHS対応品
172サイズのスプリングが各2個ずつバインダーにファイリングされたスプリングセットです。
★1種類ずつ小袋に保管されています。
販売価格

32,000(税抜)/ 35,200円(税込)

カタログ価格

32,000円(税抜)/35,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/15 07:43現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1307ページ
その他関連
仕様別商品EA952SG-1 : 2.0x0.2 / 6.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-2 : 2.0x0.2 / 8.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-3 : 2.0x0.2 / 11.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-4 : 2.0x0.2 / 16.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-11 : 2.5x0.2 / 7.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-12 : 2.5x0.2 / 9.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-13 : 2.5x0.2 / 12.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-14 : 2.5x0.2 / 17.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-15 : 2.5x0.23/ 8.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-16 : 2.5x0.23/ 10.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-17 : 2.5x0.23/ 13.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-18 : 2.5x0.23/ 19.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-19 : 2.5x0.26/ 8.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-20 : 2.5x0.26 11.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-21 : 2.5x0.26/ 14.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-22 : 2.5x0.26/ 20.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-23 : 2.5x0.29/ 9.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-24 : 2.5x0.29/ 11.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-25 : 2.5x0.29/ 16.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-26 : 2.5x0.29/ 22.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-31 : 3.2x0.2 / 9.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-32 : 3.2x0.2 / 11.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-33 : 3.2x0.2 / 14.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-34 : 3.2x0.2 / 18.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-35 : 3.2x0.23/ 9.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-36 : 3.2x0.23/ 11.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-37 : 3.2x0.23/ 15.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-38 : 3.2x0.23/ 20.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-39 : 3.2x0.26/ 10.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-40 : 3.2x0.26/ 12.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-41 : 3.2x0.26/ 16.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-42 : 3.2x0.26/ 22.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-43 : 3.2x0.29/ 10.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-44 : 3.2x0.29/ 13.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-45 : 3.2x0.29/ 17.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-46 : 3.2x0.29/ 24.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-47 : 3.2x0.32/ 10.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-48 : 3.2x0.32/ 13.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-49 : 3.2x0.32/ 18.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-50 : 3.2x0.32/ 26.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-51 : 3.2x0.35/ 11.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-52 : 3.2x0.35/ 14.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-53 : 3.2x0.35/ 19.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-54 : 3.2x0.35/ 27.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-61 : 4.0x0.23/ 11.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-62 : 4.0x0.23/ 13.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-63 : 4.0x0.23/ 17.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-64 : 4.0x0.23/ 22.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-65 : 4.0x0.26/ 11.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-66 : 4.0x0.26/ 14.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-67 : 4.0x0.26/ 18.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-68 : 4.0x0.26/ 24.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-69 : 4.0x0.29/ 12.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-70 : 4.0x0.29/ 14.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-71 : 4.0x0.29/ 19.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-72 : 4.0x0.29/ 25.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-73 : 4.0x0.32/ 12.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-74 : 4.0x0.32/ 15.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-75 : 4.0x0.32/ 20.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-76 : 4.0x0.32/ 27.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-77 : 4.0x0.35/ 13.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-78 : 4.0x0.35/ 16.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-79 : 4.0x0.35/ 21.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-80 : 4.0x0.35/ 29.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-81 : 4.0x0.4 / 13.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-82 : 4.0x0.4 / 17.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-83 : 4.0x0.4 / 23.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-84 : 4.0x0.4 / 32.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-85 : 4.0x0.45/ 14.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-86 : 4.0x0.45/ 18.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-87 : 4.0x0.45/ 25.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-88 : 4.0x0.45/ 35.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-89 : 4.0x0.5 / 14.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-90 : 4.0x0.5 / 19.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-91 : 4.0x0.5 / 26.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-92 : 4.0x0.5 / 38.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-101 : 5.0x0.32/ 14.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-102 : 5.0x0.32/ 17.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-103 : 5.0x0.32/ 22.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-104 : 5.0x0.32/ 29.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-105 : 5.0x0.35/ 15.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-106 : 5.0x0.35/ 18.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-107 : 5.0x0.35/ 23.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-108 : 5.0x0.35/ 31.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-109 : 5.0x0.4 / 15.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-110 : 5.0x0.4 / 19.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-111 : 5.0x0.4 / 25.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-112 : 5.0x0.4 / 34.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-113 : 5.0x0.45/ 16.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-114 : 5.0x0.45/ 20.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-115 : 5.0x0.45/ 27.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-116 : 5.0x0.45/ 37.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-117 : 5.0x0.5 / 17.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-118 : 5.0x0.5 / 21.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-119 : 5.0x0.5 / 29.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-120 : 5.0x0.5 / 40.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-121 : 5.0x0.55/ 17.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-122 : 5.0x0.55/ 22.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-123 : 5.0x0.55/ 30.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-124 : 5.0x0.55/ 43.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-125 : 5.0x0.6 / 18.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-126 : 5.0x0.6 / 23.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-127 : 5.0x0.6 / 32.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-128 : 5.0x0.6 / 46.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-131 : 6.3x0.4 / 18.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-132 : 6.3x0.4 / 22.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-133 : 6.3x0.4 / 28.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-134 : 6.3x0.4 / 37.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-135 : 6.3x0.45/ 19.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-136 : 6.3x0.45/ 23.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-137 : 6.3x0.45/ 30.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-138 : 6.3x0.45/ 40.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-139 : 6.3x0.5 / 19.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-140 : 6.3x0.5 / 24.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-141 : 6.3x0.5 / 31.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-142 : 6.3x0.5 / 43.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-143 : 6.3x0.55/ 20.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-144 : 6.3x0.55/ 25.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-145 : 6.3x0.55/ 33.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-146 : 6.3x0.55/ 46.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-147 : 6.3x0.6 / 21.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-148 : 6.3x0.6 / 26.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-149 : 6.3x0.6 / 35.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-150 : 6.3x0.6 / 49.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-151 : 6.3x0.65/ 21.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-152 : 6.3x0.65/ 27.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-153 : 6.3x0.65/ 37.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-154 : 6.3x0.65/ 52.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-155 : 6.3x0.7 / 22.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-156 : 6.3x0.7 / 28.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-157 : 6.3x0.7 / 39.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-158 : 6.3x0.7 / 55.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-159 : 6.3x0.8 / 23.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-160 : 6.3x0.8 / 30.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-161 : 6.3x0.8 / 42.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-162 : 6.3x0.8 / 61.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-171 : 8.0x0.55/ 24.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-172 : 8.0x0.55/ 29.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-173 : 8.0x0.55/ 37.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-174 : 8.0x0.55/ 50.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-175 : 8.0x0.6 / 24.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-176 : 8.0x0.6 / 30.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-177 : 8.0x0.6 / 39.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-178 : 8.0x0.6 / 53.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-179 : 8.0x0.65/ 25.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-180 : 8.0x0.65/ 31.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-181 : 8.0x0.65/ 41.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-182 : 8.0x0.65/ 56.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-183 : 8.0x0.7 / 26.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-184 : 8.0x0.7 / 32.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-185 : 8.0x0.7 / 42.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-186 : 8.0x0.7 / 59.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-187 : 8.0x0.9 / 28.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-188 : 8.0x0.9 / 36.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-189 : 8.0x0.9 / 50.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-190 : 8.0x0.9 / 70.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-191 : 8.0x1.0 / 29.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-192 : 8.0x1.0 / 38.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-193 : 8.0x1.0 / 53.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-194 : 8.0x1.0 / 76.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-201 : 10.0x0.8 / 31.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-202 : 10.0x0.8 / 38.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-203 : 10.0x0.8 / 50.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-204 : 10.0x0.8 / 69.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-205 : 10.0x1.2 / 36.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-206 : 10.0x1.2 / 47.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-207 : 10.0x1.2 / 65.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-208 : 10.0x1.2 / 92.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-209 : 10.0x1.4 / 38.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-210 : 10.0x1.4 / 51.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-211 : 10.0x1.4 / 72.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
仕様別商品EA952SG-212 : 10.0x1.4 /104.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
ウェブカタログ画像
  • ★1種類ずつ小袋に保管されています。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1306ページ
  • エスコ便利カタログ1307ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top