すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA952SG-108

品名 : 5.0x0.35/ 31.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

仕様

材質SUS304外径φ5mm
線径φ0.35mm自由長さ31.7mm
許容荷重1.77N許容荷重時長さ106.5mm
巻方向右巻きフック形状逆丸フック
ばね定数0.021N/mm初張力0.226N
フック対向角180°入数5個
RoHS適合品
販売価格

740円(税抜)/ 814円(税込)

カタログ価格

740円(税抜)/814円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/05 15:29現在)

更新
商品入数5販売単位CS
カタログページ1308ページ
数量:

この商品には、104点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA952SG-1 2.0x0.2 / 6.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-2 2.0x0.2 / 8.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-3 2.0x0.2 / 11.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-4 2.0x0.2 / 16.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-11 2.5x0.2 / 7.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-12 2.5x0.2 / 9.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-13 2.5x0.2 / 12.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-14 2.5x0.2 / 17.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-15 2.5x0.23/ 8.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-16 2.5x0.23/ 10.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-17 2.5x0.23/ 13.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-18 2.5x0.23/ 19.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-19 2.5x0.26/ 8.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-20 2.5x0.26 11.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-21 2.5x0.26/ 14.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-22 2.5x0.26/ 20.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-23 2.5x0.29/ 9.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-24 2.5x0.29/ 11.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-25 2.5x0.29/ 16.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-26 2.5x0.29/ 22.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-31 3.2x0.2 / 9.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-32 3.2x0.2 / 11.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-33 3.2x0.2 / 14.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-34 3.2x0.2 / 18.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-35 3.2x0.23/ 9.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-36 3.2x0.23/ 11.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-37 3.2x0.23/ 15.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-38 3.2x0.23/ 20.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-39 3.2x0.26/ 10.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-40 3.2x0.26/ 12.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-41 3.2x0.26/ 16.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-42 3.2x0.26/ 22.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-43 3.2x0.29/ 10.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-44 3.2x0.29/ 13.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-45 3.2x0.29/ 17.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-46 3.2x0.29/ 24.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-47 3.2x0.32/ 10.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-48 3.2x0.32/ 13.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-49 3.2x0.32/ 18.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-50 3.2x0.32/ 26.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-51 3.2x0.35/ 11.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-52 3.2x0.35/ 14.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-53 3.2x0.35/ 19.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-54 3.2x0.35/ 27.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-61 4.0x0.23/ 11.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-62 4.0x0.23/ 13.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-63 4.0x0.23/ 17.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-64 4.0x0.23/ 22.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-65 4.0x0.26/ 11.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-66 4.0x0.26/ 14.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-67 4.0x0.26/ 18.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-68 4.0x0.26/ 24.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-69 4.0x0.29/ 12.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-70 4.0x0.29/ 14.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-71 4.0x0.29/ 19.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-72 4.0x0.29/ 25.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-73 4.0x0.32/ 12.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-74 4.0x0.32/ 15.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-75 4.0x0.32/ 20.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-76 4.0x0.32/ 27.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-77 4.0x0.35/ 13.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-78 4.0x0.35/ 16.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-79 4.0x0.35/ 21.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-80 4.0x0.35/ 29.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-81 4.0x0.4 / 13.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-82 4.0x0.4 / 17.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-83 4.0x0.4 / 23.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-84 4.0x0.4 / 32.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-85 4.0x0.45/ 14.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-86 4.0x0.45/ 18.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-87 4.0x0.45/ 25.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-88 4.0x0.45/ 35.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-89 4.0x0.5 / 14.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-90 4.0x0.5 / 19.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-91 4.0x0.5 / 26.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-92 4.0x0.5 / 38.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-101 5.0x0.32/ 14.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-102 5.0x0.32/ 17.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-103 5.0x0.32/ 22.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-104 5.0x0.32/ 29.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-105 5.0x0.35/ 15.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-106 5.0x0.35/ 18.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-107 5.0x0.35/ 23.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-108 5.0x0.35/ 31.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-109 5.0x0.4 / 15.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-110 5.0x0.4 / 19.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-111 5.0x0.4 / 25.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-112 5.0x0.4 / 34.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-113 5.0x0.45/ 16.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-114 5.0x0.45/ 20.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-115 5.0x0.45/ 27.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-116 5.0x0.45/ 37.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-117 5.0x0.5 / 17.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-118 5.0x0.5 / 21.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-119 5.0x0.5 / 29.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-120 5.0x0.5 / 40.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-121 5.0x0.55/ 17.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-122 5.0x0.55/ 22.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-123 5.0x0.55/ 30.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-124 5.0x0.55/ 43.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-125 5.0x0.6 / 18.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-126 5.0x0.6 / 23.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-127 5.0x0.6 / 32.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    EA952SG-128 5.0x0.6 / 46.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
    ウェブカタログ画像
    入数:5個
    ※画像は代表画像です
    • 入数:5個\n※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ1308ページ
    • エスコ便利カタログ1309ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top