すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA952SH-2

品名 : [6-8mm/192種] トーションバネセット

仕様

材質ステンレス(SUS304)
右巻・左巻(各1個入)
全192種類
セット内容EA952SH-601~-824
(内径6~8mm)
バインダー付(カラー:グレー)
バインダーサイズ243(W)×65(D)×306(H)mm総重量約842g
RoHS対応品
192種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。
★1種類ずつ小袋に保管されています。
販売価格

32,000円(税抜)/ 35,200円(税込)

カタログ価格

32,000円(税抜)/35,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/11/05 14:07現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1310ページ
その他関連
仕様別商品EA952SH-601 : 6x0.6mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-602 : 6x0.6mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-603 : 6x0.6mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-604 : 6x0.6mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-605 : 6x0.6mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-606 : 6x0.6mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-607 : 6x0.6mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-608 : 6x0.6mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-609 : 6x0.6mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-610 : 6x0.6mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-611 : 6x0.6mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-612 : 6x0.6mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-613 : 6x0.8mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-614 : 6x0.8mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-615 : 6x0.8mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-616 : 6x0.8mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-617 : 6x0.8mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-618 : 6x0.8mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-619 : 6x0.8mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-620 : 6x0.8mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-621 : 6x0.8mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-622 : 6x0.8mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-623 : 6x0.8mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-624 : 6x0.8mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-625 : 6x1.0mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-626 : 6x1.0mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-627 : 6x1.0mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-628 : 6x1.0mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-629 : 6x1.0mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-630 : 6x1.0mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-631 : 6x1.0mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-632 : 6x1.0mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-633 : 6x1.0mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-634 : 6x1.0mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-635 : 6x1.0mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-636 : 6x1.0mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-701 : 7x0.7mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-702 : 7x0.7mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-703 : 7x0.7mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-704 : 7x0.7mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-705 : 7x0.7mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-706 : 7x0.7mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-707 : 7x0.7mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-708 : 7x0.7mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-709 : 7x0.7mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-710 : 7x0.7mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-711 : 7x0.7mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-712 : 7x0.7mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-713 : 7x0.9mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-714 : 7x0.9mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-715 : 7x0.9mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-716 : 7x0.9mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-717 : 7x0.9mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-718 : 7x0.9mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-719 : 7x0.9mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-720 : 7x0.9mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-721 : 7x0.9mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-722 : 7x0.9mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-723 : 7x0.9mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-724 : 7x0.9mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-725 : 7x1.2mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-726 : 7x1.2mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-727 : 7x1.2mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-728 : 7x1.2mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-729 : 7x1.2mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-730 : 7x1.2mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-731 : 7x1.2mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-732 : 7x1.2mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-733 : 7x1.2mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-734 : 7x1.2mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-735 : 7x1.2mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-736 : 7x1.2mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-801 : 8x0.8mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-802 : 8x0.8mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-803 : 8x0.8mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-804 : 8x0.8mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-805 : 8x0.8mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-806 : 8x0.8mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-807 : 8x0.8mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-808 : 8x0.8mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-809 : 8x0.8mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-810 : 8x0.8mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-811 : 8x0.8mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-812 : 8x0.8mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-813 : 8x0.9mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-814 : 8x0.9mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-815 : 8x0.9mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-816 : 8x0.9mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-817 : 8x0.9mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-818 : 8x0.9mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-819 : 8x0.9mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-820 : 8x0.9mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-821 : 8x0.9mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-822 : 8x0.9mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-823 : 8x0.9mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
仕様別商品EA952SH-824 : 8x0.9mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
ウェブカタログ画像
  • ★1種類ずつ小袋に保管されています。
  • エスコ便利カタログ1310ページ
  • エスコ便利カタログ1311ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top