すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952TA

品名 : 押し/引き・スプリングセット

仕様

<セット内容>
タイプ/線径×外径×長さ(入数):
引きスプリング/0.70×5/32”×3-1/8”(12)
引きスプリング/0.80×11/32”×1-27/32”(12)
引きスプリング/0.50×5/16”×1-1/8”(8)
引きスプリング/0.50×5/16”×1-1/4”(10)
引きスプリング/0.50×7/32”×1”(10)
引きスプリング/0.50×3/16”×1-3/4”(8)
引きスプリング/0.50×13/64”×13/16”(10)
引きスプリング/0.60×9/32”×1-1/2”(10)
引きスプリング/0.50×1/4”×7/8”(10)
引きスプリング/0.60×11/32”×1-7/16”(10)
引きスプリング/0.70×9/32”×2-3/16”(12)
押しスプリング/0.50×7/32”×11/16”(10)
押しスプリング/0.50×7/32”×1-1/2”(10)
押しスプリング/0.50×1/4”×13/32”(10)
押しスプリング/0.60×9/32”×1/2”(10)
押しスプリング/0.80×9/32”×3/4”(10)
押しスプリング/0.80×5/16”×1-3/4”(12)
押しスプリング/0.80×23/64”×1-3/8”(8)
押しスプリング/0.80×3/8”×5/8”(6)
押しスプリング/0.80×3/8”×3/4”(12)
材質炭素鋼(S60C)
ケースサイズ210×140×45mm総重量580g
販売価格

3,100(税抜)/ 3,410円(税込)

カタログ価格

3,100円(税抜)/3,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2025/08/02 20:56現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1359ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1358ページ
  • エスコ便利カタログ1359ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top