すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952VD-10

品名 : 3.5x0.40/10.0mm 押しスプリング(20本)

仕様

材質SUS304外径×線径×高さ3.5×0.4×10mm
許容荷重0.479kgf入数20個
販売価格

535(税抜)/ 589円(税込)

カタログ価格

535円(税抜)/589円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/09/03 02:15現在)

更新
商品入数20販売単位pk
カタログページ1309ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA952VB-4 2.5x0.23/ 4.0mm 押しスプリング(20本)
    EA952VC-7 3.0x0.32/ 7.0mm 押しスプリング(20本)
    EA952VC-9 3.0x0.29/ 9.0mm 押しスプリング(20本)
    EA952VC-9.5 3.0x0.35/ 9.5mm 押しスプリング(20本)
    EA952VD-10 3.5x0.40/10.0mm 押しスプリング(20本)
    EA952VE-11 4.0x0.50/11.0mm 押しスプリング(20本)
    EA952VE-12 4.0x0.45/12.0mm 押しスプリング(20本)
    EA952VF-12 4.5x0.55/12.0mm 押しスプリング(20本)
    EA952VG-13 5.0x0.70/13.0mm 押しスプリング(20本)
    EA952VH-16 6.0x0.80/16.0mm 押しスプリング(20本)
    EA952VJ-17 6.5x0.90/17.0mm 押しスプリング(20本)
    EA952VK-18 7.0x1.00/18.0mm 押しスプリング(20本)
    EA952VL-22 8.0x1.20/22.0mm 押しスプリング(10本)
    EA952VM-25 9.0x1.40/25.0mm 押しスプリング(10本)
    EA952VN-28 10.0x1.60/28.0mm 押しスプリング(6本)
    EA952VP-31 11.0x1.80/31.0mm 押しスプリング(6本)
    EA952VQ-34 12.0x2.00/34.0mm 押しスプリング(6本)
    EA952VR-40 13.0x2.30/40.0mm 押しスプリング(5本)
    EA952VS-42 15.0x2.60/42.0mm 押しスプリング(3本)
    EA952VT-45 16.0x2.90/45.0mm 押しスプリング(2本)
    EA952VU-52 17.0x3.20/52.0mm 押しスプリング(2本)
    EA952VV-77 20.0x2.90/77.0mm 押しスプリング(2本)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1308ページ
    • エスコ便利カタログ1309ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top