すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952XM-9

品名 : 20.0x2.0/160mm 両絞り引きスプリング

仕様

材質SUS304-WPB線径×外径2.0×20mm
縮小全長160mm高さ156mm
許容荷重7.1kgfバネ定数0.44N/mm
バネ定数はフックの動きで多少変ります。
販売価格

5,070(税抜)/ 5,577円(税込)

カタログ価格

5,070円(税抜)/5,577円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 01:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1307ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA952XM-1 10.0x1.2/ 60.0mm 両絞り引きスプリング
    EA952XM-2 13.0x1.2/ 95.0mm 両絞り引きスプリング
    EA952XM-3 16.0x1.2/ 65.0mm 両絞り引きスプリング
    EA952XM-4 13.0x1.4/ 80mm 両絞り引きスプリング
    EA952XM-6 16.0x1.6/ 85mm 両絞り引きスプリング
    EA952XM-7 16.0x1.6/100mm 両絞り引きスプリング
    EA952XM-8 20.0x1.8/110mm 両絞り引きスプリング
    EA952XM-9 20.0x2.0/160mm 両絞り引きスプリング
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1306ページ
    • エスコ便利カタログ1307ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top