すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954DD-200

品名 : 900x310x 20mm 木天板

仕様

メーカーダイシン工業型番V930-WT1
サイズ900(W)×310(D)×20(H)mm材質表面材:メラミン化粧板/メラミン化粧板共張り
心材:パーチクルボード
重量4.6kg
販売価格

18,000円(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 12:03現在)

更新
商品入数1販売単位枚
その他関連
本体EA957DA-1 : 900x310x1030mm パーツトレー付収納庫(7段x8個)
本体EA957DA-2 : 900x310x1030mm パーツトレー付収納庫(7段x5個)
本体EA957DA-3 : 900x310x1030mm パーツトレー付収納庫(7段x3個)
本体EA957DA-4 : 900x310x1030mm パーツトレー付収納庫(5段x8個)
本体EA957DA-5 : 900x310x1030mm パーツトレー付収納庫(5段x5個)
本体EA954DD-18 : 900x310x1030mm 収納庫(オープン型/棚板2枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top