すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954DD-202

品名 : 900x180x 27mm 作業天板

仕様

メーカーダイシン工業型番V918-WT1
サイズ900(W)×180(D)×27(H)mm材質表面材:メラミン化粧板・エッジ/メラミン化粧板共張り
心材:パーチクルボード・スキマカバー付き
重量3.6kg
奥行450mm書庫の上に奥行310mm書庫を積み重ねた際にできる段差の解消に使用します。
販売価格

27,300円(税抜)/ 30,030円(税込)

カタログ価格

27,300円(税抜)/30,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 13:06現在)

更新
商品入数1販売単位枚
その他関連
本体EA957DA-1 : 900x310x1030mm パーツトレー付収納庫(7段x8個)
本体EA957DA-2 : 900x310x1030mm パーツトレー付収納庫(7段x5個)
本体EA957DA-3 : 900x310x1030mm パーツトレー付収納庫(7段x3個)
本体EA957DA-4 : 900x310x1030mm パーツトレー付収納庫(5段x8個)
本体EA957DA-5 : 900x310x1030mm パーツトレー付収納庫(5段x5個)
本体EA954DD-18 : 900x310x1030mm 収納庫(オープン型/棚板2枚)
ウェブカタログ画像
  • 段差の解消に

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top