すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954DF-112

品名 : 800x700x700mm OAデスク

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーナカバヤシ型番PSX-87N
※注意※【お客様組立品】サイズ(mm)(W×D×H)800×700×700
重量(kg)22.6デスク耐荷重(kg)80
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2材質天板:木製メラニン化粧板
脚パネル、間口パネル:スチールメラニン焼付塗装
キャスター:ナイロン
カラーホワイトグレー
オフィスやSOHOに最適なシステムOAデスク
環境面への配慮と使いやすさを追求したシステムOAデスク
※標準装備のキャスターを取り付けた時のデスクは高さ700mmになります。
※-131~-133のアジャスターと標準装備のキャスターを同時に取り付けることはできません。
販売価格

42,800円(税抜)/ 47,080円(税込)

カタログ価格

42,800円(税抜)/47,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:17現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1978ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA954DF-111 600x700x700mm OAデスク
    EA954DF-112 800x700x700mm OAデスク
    EA954DF-113 1000x700x700mm OAデスク
    EA954DF-114 1200x700x700mm 平デスク
    EA954DF-115 1400x700x700mm OAデスク
    EA954DF-116 1600x700x700mm 平デスク
    その他関連
    オプションEA954DF-136 : [EA954DF-111~-116用] トレーユニット
    オプションEA954DF-131 : [EA954DF-111~-116用] アジャスター
    オプションEA954DF-132 : [EA954DF-111~-116用] アジャスター
    オプションEA954DF-133 : [EA954DF-111~-116用] アジャスター
    オプションEA954DF-122 : 800x400mm オーバートップデスク
    ウェブカタログ画像
    • 幅:800mm

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1978ページ
    • エスコ便利カタログ1979ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top