すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954DF-125

品名 : 1400x400mm オーバートップデスク

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

型番PST-144Nメーカーナカバヤシ
※注意※【お客様組立品】仕様幅1400mmタイプ
天板サイズ(mm)1400×400耐荷重(kg)40kg(等分布耐荷重)
材質天板:木製メラミン化粧板
フレーム:スチールメラミン焼付塗装
重量13.7kg
有効高さ400・450・500・550・600mm(内寸)
デスク上のスペースを有効に活用できます。
高さは5段階に調節可能です。
販売価格

25,300円(税抜)/ 27,830円(税込)

カタログ価格

25,300円(税抜)/27,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:37現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1978ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA954DF-121 600x400mm オーバートップデスク
    EA954DF-122 800x400mm オーバートップデスク
    EA954DF-123 1000x400mm オーバートップデスク
    EA954DF-124 1200x400mm オーバートップデスク
    EA954DF-125 1400x400mm オーバートップデスク
    EA954DF-126 1600x400mm オーバートップデスク
    その他関連
    本体EA954DF-115 : 1400x700x700mm OAデスク
    ウェブカタログ画像
    ※机は付いていません。
    • ※机は付いていません。

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1978ページ
    • エスコ便利カタログ1979ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top