すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954DF-132

品名 : [EA954DF-111~-116用] アジャスター

仕様

メーカーナカバヤシ型番PJ-35
アジャスター取付時のデスクの高さ670mm入数1組4個入
重量180g
※標準装備のキャスターを取り付けた時のデスクは高さ700mmになります
※アジャスターとEA954DF-111~-116標準装備のキャスターを同時に取り付けることはできません。
販売価格

2,360円(税抜)/ 2,596円(税込)

カタログ価格

2,360円(税抜)/2,596円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 14:26現在)

更新
商品入数4販売単位St
カタログページ1978ページ
バリエーション一覧
EA954DF-131 [EA954DF-111~-116用] アジャスター
EA954DF-132 [EA954DF-111~-116用] アジャスター
EA954DF-133 [EA954DF-111~-116用] アジャスター
その他関連
本体EA954DF-111 : 600x700x700mm OAデスク
本体EA954DF-112 : 800x700x700mm OAデスク
本体EA954DF-113 : 1000x700x700mm OAデスク
本体EA954DF-114 : 1200x700x700mm 平デスク
本体EA954DF-115 : 1400x700x700mm OAデスク
本体EA954DF-116 : 1600x700x700mm 平デスク
ウェブカタログ画像
  • 商品装着イメージ
  • エスコ便利カタログ1978ページ
  • エスコ便利カタログ1979ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top