すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954DF-300

品名 : 400x1200x720mm ジョイントテーブル

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番407-27
※注意※【お客様組立品】カラーホワイト
サイズ400(W)×1200(D)×720(H)mm重量17.6kg
天板厚29mm脚サイズφ60.5mm
耐荷重100㎏材質天板:木(メラミン化粧板・オレフィン系樹脂エッジ)
脚:スチ-ル(粉体塗装)
適合デスクLDVシリーズ H720mmタイプ D800・D700・D600mm兼用
※その他関連「本体」をご確認ください
デスクに連結するための金具が付属
販売価格

84,300円(税抜)/ 92,730円(税込)

カタログ価格

84,300円(税抜)/92,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 14:11現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
本体EA954DF-291 : 1200x 700x720mm 平デスク
本体EA954DF-292 : 1400x 700x720mm 平デスク
本体EA954DF-293 : 1600x 700x720mm 平デスク
ウェブカタログ画像
  • 取付例(LDV-M127SS-D-WW+LDV-M0412JT-WW)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top