すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954DF-326

品名 : 22x16x25mm すべり止めキャップ(2個)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番30955
サイズ(W×D×H)mm22×16×25重量(g)500
材質樹脂入数2個
適合品番EA954DF-301~319
標準付属のアジャスターに取り付けて、地震などの際の移動やズレの危険性を軽減します。
※別売のアジャスターには取り付けできません。
※取り付けるとデスクの高さが3mm高くなります。デスクのすべてのアジャスターに取り付けてください。
※別売のデスク連結金具(EA954DF-328)による連結と併用してください。
販売価格

2,000円(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:21現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ1978ページ
その他関連
本体EA954DF-301 : 800x 800x700mm 平デスク
本体EA954DF-302 : 1000x 800x700mm 平デスク
本体EA954DF-303 : 1100x 800x700mm 平デスク
本体EA954DF-311 : 800x 700x720mm 平デスク
本体EA954DF-312 : 1000x 700x720mm 平デスク
本体EA954DF-316 : 1100x 700x720mm 平デスク
本体EA954DF-317 : 1200x 700x720mm 平デスク
本体EA954DF-318 : 1400x 700x720mm 平デスク
本体EA954DF-319 : 1600x 700x720mm 平デスク
関連商品EA954DF-328 : デスク横連結金具(2個)
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • 標準付属のアジャスターに取り付けて、地震などの際の移動やズレの危険性を軽減します。
  • エスコ便利カタログ1978ページ
  • エスコ便利カタログ1979ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top