すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954DH-100

品名 : 900x377x 50mm 下置き用ベース

仕様

メーカーダイシン工業型番V940-B1
サイズ900(W)×377(D)×50(H)mm適合収納庫サイズ900(W)×400(D)mm
アジャスターの可動範囲35mmまで材質スチール
重量3.3kg
EA954DH用 下置用シングルベース
アジャスター付
適合する収納庫は、下記【その他関連】を参照ください。
※専用下置きベースの奥行が設置する棚と比べて短いので、後ろ面(づら)合わせで設置してください。上に載せる棚が飛び出した状態が正しい設置です。
販売価格

11,800円(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/28 16:03現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1993ページ1994ページ1995ページ2000ページ
バリエーション一覧
EA954DH-100 900x377x 50mm 下置き用ベース
EA954DJ-90 450x 427x 50mm 下置き用ベース
EA954DJ-100 900x 427x 50mm 下置き用ベース
EA954DJ-120 1200x427x 50mm 下置き用ベース
EA954DK-100 900x477x 50mm 下置き用ベース
その他関連
本体EA954DH-29 : 900x400x1030mm/3列・12段 キャビネット(トレー型)
本体EA954DH-33 : 900x400x1030mm/3列・12段 キャビネット(トレー型)
本体EA954DH-34 : 900x400x1030mm/3列・18段 キャビネット(トレー型)
本体EA954DH-31 : 900x400x1030mm/3段 キャビネット
本体EA954DH-41 : 900x400x1720mm 収納庫(両開き)
本体EA954DH-51 : 900x400x2060mm 収納庫(両開き)
本体EA954DH-23 : 900x400x1030mm 収納庫(引き戸)
本体EA954DH-21 : 900x400x1030mm 収納庫(両開き)
本体EA954DH-26 : 900x400x1030mm 収納庫(3枚引き戸)
本体EA954DH-2 : 900x400x 690mm 収納庫(両開き)
本体EA954DH-3 : 900x400x 690mm 収納庫(2枚引き戸)
本体EA954DH-101 : 900x400x 890mm 収納庫(両開き)
本体EA954DH-104 : 900x400x 890mm 収納庫(引き戸)
本体EA954DH-105 : 900x400x 890mm 収納庫(3枚引き戸)
本体EA954DH-106 : 900x400x 890mm/3列・20段 キャビネット(トレー型)
本体EA954DH-107 : 900x400x 890mm/3列・15段 キャビネット(トレー型)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1992ページ
  • エスコ便利カタログ1993ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top