すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954DH-200

品名 : 900x400x 20mm 木天板

仕様

メーカーダイシン工業型番V940-WT1
サイズ900(W)×400(D)×20(H)mm適合収納庫サイズ900(W)×400(D)mm
カラーホワイト材質表面材:メラミン化粧板
エッジ:ABS押出材
芯材:パーティクルボード
重量6kg
EA954DH用 ホワイト木天板
適合する収納庫は、下記【その他関連】を参照ください。
販売価格

18,200円(税抜)/ 20,020円(税込)

カタログ価格

18,200円(税抜)/20,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 16:04現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1995ページ
バリエーション一覧
EA954DH-200 900x400x 20mm 木天板
EA954DJ-200 900x450x 20mm 木天板
その他関連
本体EA954DH-29 : 900x400x1030mm/3列・12段 キャビネット(トレー型)
本体EA954DH-33 : 900x400x1030mm/3列・12段 キャビネット(トレー型)
本体EA954DH-34 : 900x400x1030mm/3列・18段 キャビネット(トレー型)
本体EA954DH-1 : 900x400x 400mm 収納庫(両開き)
本体EA954DH-122 : 900x400x 500mm 収納庫(両開き)
本体EA954DH-11 : 900x400x1030mm 収納庫(両開き)
本体EA954DH-12 : 900x400x1030mm 収納庫(両開き/アクリル戸)
本体EA954DH-13 : 900x400x1030mm 収納庫(引き戸)
本体EA954DH-15 : 900x400x1030mm 収納庫(引き戸/アクリル戸)
本体EA954DH-31 : 900x400x1030mm/3段 キャビネット
本体EA954DH-17 : 900x400x1030mm 収納庫(3枚引き戸/アクリル戸)
本体EA954DH-41 : 900x400x1720mm 収納庫(両開き)
本体EA954DH-51 : 900x400x2060mm 収納庫(両開き)
本体EA954DH-23 : 900x400x1030mm 収納庫(引き戸)
本体EA954DH-21 : 900x400x1030mm 収納庫(両開き)
本体EA954DH-26 : 900x400x1030mm 収納庫(3枚引き戸)
本体EA954DH-2 : 900x400x 690mm 収納庫(両開き)
本体EA954DH-3 : 900x400x 690mm 収納庫(2枚引き戸)
本体EA954DH-101 : 900x400x 890mm 収納庫(両開き)
本体EA954DH-104 : 900x400x 890mm 収納庫(引き戸)
本体EA954DH-105 : 900x400x 890mm 収納庫(3枚引き戸)
本体EA954DH-106 : 900x400x 890mm/3列・20段 キャビネット(トレー型)
本体EA954DH-107 : 900x400x 890mm/3列・15段 キャビネット(トレー型)
本体EA954DH-7 : 900x400x1030mm 収納庫(両開き/ダイヤル錠付)
本体EA954DH-8 : 900x400x1030mm 収納庫(両開き/プッシュ錠付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1994ページ
  • エスコ便利カタログ1995ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top