すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954DH-29

品名 : 900x400x1030mm/3列・12段 キャビネット(トレー型)

仕様

メーカーダイシン工業型番V940-11PDA
シリーズ名バリアス・シストトレー仕様A4用紙用
外寸法900(W)×400(D)×1030(H)mm内寸法深型:233(W)×315(D)×69(H)mm
耐荷重2㎏カラーホワイト
材質スチール、ポリスチレン樹脂重量48.5kg
付属品上下連結用ねじ(1セット)
下置き専用タイプ トレー型 
専用ベース(EA954DH-100)が必要です。(別売)
(※単体では使用しないでください。ベースを必ずご使用ください。)
トレー3列深型12段
※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DH-100)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。
※商品は完成品です。
※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。
販売価格

116,100円(税抜)/ 127,710円(税込)

カタログ価格

116,100円(税抜)/127,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 20:35現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1995ページ
その他関連
オプションEA954DH-100 : 900x377x 50mm 下置き用ベース
オプションEA954DH-116 : 900x377x 50mm 下置き用ダブルベース
オプションEA954DH-211 : 884x 327x 13mm 棚板
オプションEA954DH-200 : 900x400x 20mm 木天板
オプションEA954DH-201 : 900x400x 20mm 木天板(木目)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1994ページ
  • エスコ便利カタログ1995ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top