すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954DJ-117

品名 : 900x427x 50mm 下置き用ダブルベース

仕様

メーカーダイシン工業型番V945-B1W
サイズ900(W)×427(D)×50(H)mm適合収納庫サイズ900(W)×450(D)mm
アジャスターの可動範囲35mmまで材質スチール
重量6.4kg
EA954DJ用 下置き用ダブルベース
アジャスター付
調整しても床とのすき間の出ない2重構造です。
適合する収納庫は、下記【その他関連】を参照ください。
販売価格

15,500円(税抜)/ 17,050円(税込)

カタログ価格

15,500円(税抜)/17,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 20:57現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1993ページ
バリエーション一覧
EA954DH-116 900x377x 50mm 下置き用ダブルベース
EA954DJ-117 900x427x 50mm 下置き用ダブルベース
その他関連
本体EA954DJ-51 : 900x450x2060mm 収納庫(両開き)
本体EA954DJ-111 : 900x450x1030mm セキュリティーボックス(PC収納)
本体EA954DJ-106 : 900x450x 890mm/3列・20段 キャビネット(トレー型)
本体EA954DJ-107 : 900x450x 890mm/3列・15段 キャビネット(トレー型)
本体EA954DJ-45 : 900x450x1030mm 収納庫(メールボックス型)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1992ページ
  • エスコ便利カタログ1993ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top