すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954DJ-127

品名 : 900x450x1140mm 2列・3段ロッカー(ダイヤル錠付)

カタログ訂正

25/10/01 ●重量(誤)42kg(正)43.8kg ●ボックス内寸(誤)415.5(W)x388(D)x340(H)mm(正)415.5(W)x413(D)x340mm(No57 1115)

仕様

メーカーダイシン工業型番L945-11PLD-W
シリーズ名バリアス・シスト外寸法900(W)×450(D)×1140(H)mm
内寸法415.5(W)×413(D)×340(H)mmカラーホワイト
本体材質スチール重量43.8Kg
付属品・マグネット見出し6個
・上下連結用ねじ(1セット)
上置き、下置き兼用タイプ 2列3段ロッカー
鍵がいらないダイヤル錠。 4桁の数字を合わせて施開錠ができます。
使用者の表示の為に名刺サイズの見出し(6個)を添付しています。
底面に大きな配線用の穴があることで、製品を設置した後でも簡単に配線しやすい仕様になっています。(底板カバー付)
下置きの際は専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売)
※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-100)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。
※商品は完成品です。
※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。
販売価格

150,900円(税抜)/ 165,990円(税込)

カタログ価格

150,900円(税抜)/165,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 20:57現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1995ページ
その他関連
オプションEA954DJ-100 : 900x 427x 50mm 下置き用ベース
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1994ページ
  • エスコ便利カタログ1995ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top