すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954DJ-128

品名 : 900x450x760mm 2列2段ロッカー(ダイヤル錠・ポケット付

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーダイシン工業型番L945-07SLD-W
内寸法415.5(W)×388(D)×340(H)mm外寸法900(W)×450(D)×760(H)mm
重量30㎏カラーホワイト
本体材質スチール
ダイヤル錠タイプ
4桁の数字を合わせて施開錠できるタイプ。決めた数字での固定番号と閉めた時の数字でのみ開錠できる自由番号の切り替えができます。
使用者の表示の為に名刺サイズの見出し(4個)を添付しています。
底面に大きな配線用の穴があることで、製品を設置した後でも簡単に配線しやすい仕様になっています。(底板カバー付)
投入口のあるタイプには扉裏面にポケットを装備。メール類をためたり、小物類を効率良く収納できます。
下置の際には専用ベースが必要です。(別売)
商品は完成品です。
※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-100)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。
販売価格

114,000(税抜)/ 125,400円(税込)

カタログ価格

114,000円(税抜)/125,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/30 08:25現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA954DJ-129
その他関連
オプションEA954DJ-100 : 900x 427x 50mm 下置き用ベース
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top