すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954DJ-18

品名 : 900x450x1030mm 収納庫(オープン型)

仕様

メーカーダイシン工業型番V945-10K
シリーズ名バリアス・シスト外寸法900(W)×450(D)×1030(H)mm
内寸法865(W)×449(D)×983(H)mm耐荷重50kg/段
棚板調整ピッチ16.6mm本体材質スチール
重量27.3kg付属品・棚板2枚
・上下連結用ねじ(1セット)
上置き、下置き兼用タイプ オープン型
A4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納するモジュール
・細かい棚ピッチ&薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。
下置きの際は専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売)
※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-100)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。
※商品は完成品です。
※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。
販売価格

48,300円(税抜)/ 53,130円(税込)

カタログ価格

48,300円(税抜)/53,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 16:55現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1994ページ
バリエーション一覧
EA954DH-18 900x400x1030mm 収納庫(オープン型)
EA954DJ-18 900x450x1030mm 収納庫(オープン型)
EA954DK-18 900x500x1030mm 収納庫(オープン型)
その他関連
オプションEA954DJ-100 : 900x 427x 50mm 下置き用ベース
オプションEA954DJ-77 : 858x352x 273mm/3列・3段 キャビネット(トレー型)
オプションEA954DJ-78 : 858x352x 273mm/3列・6段 キャビネット(トレー型)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1994ページ
  • エスコ便利カタログ1995ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top