すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954DJ-72

品名 : 900x450x1030mm 収納庫(両開き)

仕様

メーカーダイシン工業型番V945-11ESH
シリーズ名バリアス・シスト外寸法900(W)×450(D)×1030(H)mm
内寸法865(W)×416(D)×983(H)mm耐荷重50kg/段
棚板調整ピッチ16.6mmカラーホワイト
材質スチール重量34.5kg
付属品・棚板2枚
・上下連結用ねじ(1セット)
およそ5名で3日分の防災用品の備蓄が可能な収納庫です。
下置き専用タイプ 両開き型
専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売)
非常時には鍵を使用せず、アクリル窓を押し破り、バーで開錠が可能。
通常時は鍵での施錠、災害時は非常開錠で中の防災用品を鍵を探す必要なく持ち出せます。
防災用品の表示は蓄光マグネットシートにより、暗い中でも防災用収納庫の場所がすぐわかります。
・ラッチ機構
地震時に自然に開くことを防止します。
・180°オープン扉
扉には180度開くヒンジを採用。開けた扉が通路の邪魔になりません。
・細かい棚ピッチ&薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。
・開閉表示
施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。
※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-100)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。
※商品は完成品です。
※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。
販売価格

101,200(税抜)/ 111,320円(税込)

カタログ価格

101,200円(税抜)/111,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/30 10:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2000ページ
その他関連
オプションEA954DJ-100 : 900x 427x 50mm 下置き用ベース
オプションEA954DJ-117 : 900x427x 50mm 下置き用ダブルベース
オプションEA954DJ-211 : 884x377x 13mm 棚板
オプションEA954DJ-200 : 900x450x 20mm 木天板
オプションEA954DJ-201 : 900x450x 20mm 木天板(木目)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2000ページ
  • エスコ便利カタログ2001ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top