すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA954DK-26

品名 : 900x500x1030mm 収納庫(3枚引き戸)

仕様

メーカーダイシン工業型番V950-11TS
シリーズ名バリアス・シスト外寸法900(W)×500(D)×1030(H)mm
内寸法865(W)×433(D)×983(H)mm耐荷重56kg/段
棚板調整ピッチ16.6mmカラーホワイト
本体材質スチール重量38.7kg
付属品・棚板2枚
・鍵2本
・上下連結用ねじ(1セット)
下置き専用タイプ 3枚引戸型
専用ベース(EA954DK-100)が必要です。 (別売)
奥行の広いA3ヨコタイプも収納するモジュール
W530の広い開口で、収納物が取り出しやすくなっています。
また、3枚の引戸が連動するパンタグラフ機構で、スムーズな動作で開閉します。
・ラッチ機構
地震時に自然に開くことを防止します。
・細かい棚ピッチ&薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。
・開閉表示
施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。
※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DK-100)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。
※商品は完成品です。
※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。
販売価格

94,900円(税抜)/ 104,390円(税込)

カタログ価格

94,900円(税抜)/104,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 21:08現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1996ページ
バリエーション一覧
EA954DH-26 900x400x1030mm 収納庫(3枚引き戸)
EA954DJ-26 900x450x1030mm 収納庫(3枚引き戸)
EA954DK-26 900x500x1030mm 収納庫(3枚引き戸)
その他関連
オプションEA954DK-100 : 900x477x 50mm 下置き用ベース
ウェブカタログ画像
  • 左
  • 右
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1996ページ
  • エスコ便利カタログ1997ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top