すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954E-71B

品名 : 1800x450x740mm 作業テーブル(OD/樹脂天板)

丸洗い可能な天板にスリットを設けたことにより
段積み・運搬・保管が格段にしやすくなりました!!

仕様

使用時サイズ(W×D×H)1800×450×740mm収納時サイズ(W×D×H)1800×450×65mm
材質天板:HDPE(高密度ポリエチレン)
フレーム:粉末塗装スチール
OD
重量(kg)10.15耐荷重(kg)50
天板厚65mmパイプ径φ25mm
折りたたみ式
天板部は樹脂製(高密度ポリエチレン)、水で丸洗い可能で腐食しません。
脚が天板内にぴったり収まるため、省スペースで段積みが可能です。
天板端に段差(凹凸)を設けたことにより上下板が嵌合し、段積み時の滑りや崩れを改善しました。
段積みした状態から簡単にテーブルを持ち上げられるスリットを設けました。
荷締機の巻き付けもスムーズになり、作業効率アップに貢献します。
帽子やかばんなどをかけられる簡易フック付き(足内側に4か所)
4本の脚にそれぞれ高さ調整用アジャスター付き。
長辺片側に持ち手ベルト付き
販売価格

14,100(税抜)/ 15,510円(税込)

カタログ価格

14,100円(税抜)/15,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 268

(2026/05/03 05:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1609ページ2537ページ

代替品

EA954E-36A
  • 品番

    EA954E-36A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
関連商品EA913YA-1 : 1220x610x580mm 折畳みテーブル(OD/樹脂天板)
関連商品EA956XE-101B : 460x520x860mm 折畳み椅子(OD/樹脂座面)
関連商品EA956XE-102A : 300x270x460mm ポータブルチェアー(OD/樹脂座面)
関連商品EA956XE-103A : 1830x280x440mm 折畳ロングベンチ(OD/樹脂座面)
部品EA954E-101B : [EA954E-71B用] アジャスター(4個)
ウェブカタログ画像
  • 重ねて保管可能
  • エスコ便利カタログ1608ページ
  • エスコ便利カタログ1609ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top