簡単に設置できてプライバシーに配慮する、フェルトパーティション。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SPT-DPJRF60H |
|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 600×109×450 |
|---|
| 材質 | パネル:フェルト | 重量 | 0.6kg |
|---|
| カラー | パネル/ライトグレーL字プレート/ホワイト | 梱包 | 1個口/709×486×45mm・1.3kg |
|---|
| 出荷形態 | ノックダウン組立式 | | |
|---|
| 簡単に設置できてプライバシーに配慮する、フェルトパーティション。 |
| 透け感がなく、柔らかい雰囲気のフェルト製です。 |
| プライバシーに配慮し、業務に集中しやすい高さ450mmの仕様です。 |
| 隣席との間への設置に最適です。 |
| 脚部は滑り止め付きです。 |
| 販売価格 | 9,290円(税抜)/
10,219円(税込)
| カタログ価格 | 9,290円(税抜)/10,219円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/03/15 21:43現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2004ページ |
|---|