すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954EA-4

品名 : 920x900mm プライバシー保護用窓フィルム(省エネミラー)

仕様

材質ポリエステルサイズ920×900mm
強い日差しを75%カット
吸着式取付で簡単に貼れて簡単にはがせます。
繰り返し使用可能。
ミラータイプで窓やガラスの目隠し効果もあります。
機能:UV99%カット、ペアガラス・網入りガラス対応
販売価格

3,110(税抜)/ 3,421円(税込)

カタログ価格

3,110円(税抜)/3,421円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/04/25 04:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2002ページ
バリエーション一覧
EA954EA-3 460x900mm プライバシー保護用窓フィルム(省エネミラー)
EA954EA-4 920x900mm プライバシー保護用窓フィルム(省エネミラー)
ウェブカタログ画像
※画像はEA954EA-3です
  • ※画像はEA954EA-3です
  • エスコ便利カタログ2002ページ
  • エスコ便利カタログ2003ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top