すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954EA-401

品名 : 270-1500x360x1650mm 伸縮パーテーション(防炎)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイリスチトセ型番RA-55
サイズ(mm)270~1500×360×1650重量(kg)10.6
材質布:ポリエステル
脚:ポリプロピレン
カラーブルー
キャスター自在×4
商品は完成品です。
販売価格

129,000(税抜)/ 141,900円(税込)

カタログ価格

129,000円(税抜)/141,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 11:50現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA954EA-401 270-1500x360x1650mm 伸縮パーテーション(防炎)
EA954EA-411 270-1500x360x1800mm 伸縮パーテーション(防炎)
EA954EA-412 320-1800x360x1800mm 伸縮パーテーション(防炎)
ウェブカタログ画像
  • 折りたたみ時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top