すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954EA-432

品名 : 320-1800x360x1800mm伸縮パーテーション(防炎加工

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスチトセ型番KA-1880
※注意※【お客様組立品】材質パネル:ビニールレザー
脚:樹脂
重量(kg)14.6サイズ(mm)1800×360×1800
キャスター自在×4
販売価格

121,000(税抜)/ 133,100円(税込)

カタログ価格

121,000円(税抜)/133,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 10:40現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA954EA-421 270-1500x360x1650mm伸縮パーテーション(防炎加工
    EA954EA-422 320-1800x360x1650mm伸縮パーテーション(防炎加工
    EA954EA-431 270-1500x360x1800mm伸縮パーテーション(防炎加工
    EA954EA-432 320-1800x360x1800mm伸縮パーテーション(防炎加工
    EA954EA-423 350-1300x360x1650mm伸縮コーナーパーテーション(防炎
    EA954EA-433 433-1300x360x1800mm伸縮コーナーパーテーション(防炎
    ウェブカタログ画像

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top