すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA982BS-25

品名 : 25.4mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)

仕様

全長113mm材質SUS304
使用荷重199kg重量204.1g
25mmバンド用
耐食性や耐久性に優れたSUS304製
デュアルロックを備えており、簡単に調整できます。
販売価格

1,090円(税抜)/ 1,199円(税込)

カタログ価格

1,090円(税抜)/1,199円(税込)

在庫数

最新在庫: 149

(2026/10/26 04:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1722ページ
その他関連
本体EA628PT-58 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・緑)
本体EA628PT-65 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・OD色)
本体EA628PT-66A : 25x1.2mm/25m ベルト・平織(PP製・OD色)
本体EA628PT-67 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
本体EA628PT-41 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-43 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-47 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・灰)
本体EA628PT-49 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・灰)
本体EA628PT-50 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・赤)
本体EA628PT-52 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・赤)
本体EA628PT-53 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・青)
本体EA628PT-55 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・青)
本体EA628PT-56 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・緑)
本体EA628PT-59 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・白)
本体EA628PT-61 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・白)
本体EA628PT-62 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黄)
本体EA628PT-64 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)
本体EA982BB-63 : 25mmx3m/199kg ベルト荷締機(ラチェット式)
本体EA982BB-66 : 25mmx6m/199kg ベルト荷締機(ラチェット式)
本体EA982BB-91 : 181kg/25mmx1.8m ベルト荷締機(ステンレス製)
本体EA982BB-92 : 181kg/25mmx3.0m ベルト荷締機(ステンレス製)
本体EA982BB-93 : 181kg/25mmx4.8m ベルト荷締機(ステンレス製)
本体EA982BB-94 : 181kg/25mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:28.0、X:47.7、Y:113.2、Z:42.1

資料

使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1722ページ
  • エスコ便利カタログ1723ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top