すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983AE-41A

品名 : 800mm 構内道路標識[徐行]

仕様

内容徐行/SLOWサイズ800mm三角×0.8mm
取付穴φ10mm×2ヶ所材質スチール
仕様非粘着
普通山型
無反射
ビス止めまたはボルト止め(※ビス、ボルト別売)
上下穴付きでポール等へ取り付け可能
構内専用のスチール製標識(※公道では使用出来ません)
アイコン
販売価格

8,900円(税抜)/ 9,790円(税込)

カタログ価格

8,900円(税抜)/9,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 04:26現在)

更新
商品入数1販売単位枚
バリエーション一覧
EA983AE-41A 800mm 構内道路標識[徐行]
EA983AE-42A 800mm 構内道路標識[一時停止]
その他関連
本体EA983AE-106 : φ490x1800mm 標識ポール
関連商品EA983AE-100 : φ60.5mm 構内道路標識用止め金具(片面)
関連商品EA983AE-101 : φ38.1mm 構内道路標識用止め金具(片面)
関連商品EA983AE-102 : φ60.5mm 構内道路標識用止め金具(両面)
関連商品EA983AE-103 : φ38.1mm 構内道路標識用止め金具(両面)
ウェブカタログ画像
  • 粘着剤および両面テープは付いていません

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top