すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628WT-45

品名 : 44mm バンド調整バックル(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質SUS304適用バンド38mm
サイズ44.5×24.6mm厚み10.2
サイズA44.4mmサイズB24.6mm
サイズX35mmサイズY61.4mm
サイズZ10.1mm使用荷重181kg
重量54.4g
耐食性や耐久性に優れたSUS304製
ギザギザのバーは左右に自由にスライド出来ます。
販売価格

710円(税抜)/ 781円(税込)

カタログ価格

710円(税抜)/781円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 04:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1723ページ

代替品

EA628RR-838
バリエーション一覧
EA628WT-25 25mm バンド調整バックル(ステンレス製)
EA628WT-45 44mm バンド調整バックル(ステンレス製)
EA628WT-50 50mm バンド固定バックル(ステンレス製)
その他関連
本体EA628PT-157 : 38x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
本体EA628PT-133 : 38x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-142 : 38x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・赤)
本体EA628PT-143 : 38x1.7mm/10m ベルト・平織(PP製・青)
本体EA628PT-154 : 38x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)
ウェブカタログ画像
  • A:44.4mm、B:24.6mm、X:35mm、Y:61.4mm、Z:10.1mm
  • エスコ便利カタログ1722ページ
  • エスコ便利カタログ1723ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top