すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA982B-503

品名 : 38mm/1000kg バックル(ラチェット式/スチール黒メッキ)

頑丈なスチール製バックル

仕様

全長152mm使用荷重1000kg
材質スチール適用バンド幅38mm
販売価格

1,420円(税抜)/ 1,562円(税込)

カタログ価格

1,420円(税抜)/1,562円(税込)

在庫数

最新在庫: 41

(2026/10/26 04:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1722ページ2547ページ
その他関連
本体EA628PT-133 : 38x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-142 : 38x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・赤)
本体EA628PT-143 : 38x1.7mm/10m ベルト・平織(PP製・青)
本体EA628PT-154 : 38x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)
本体EA628PT-157 : 38x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1722ページ
  • エスコ便利カタログ1723ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top