すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA982BB-93

品名 : 181kg/25mmx4.8m ベルト荷締機(ステンレス製)

仕様

使用荷重181kg固定側0.3m
調整側4.6mベルト(幅×厚み)25×1.65mm
フック内径19mmベルト材質ナイロン
重量557.9g
船舶、産業用途に適しています。
ステンレス製のラチェットバックル、Jフック2個、ナイロン製のベルトで構成されています。
ステッチは二重に縫いこまれた×状補強がされています。
販売価格

5,220円(税抜)/ 5,742円(税込)

カタログ価格

5,220円(税抜)/5,742円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/26 04:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1717ページ
バリエーション一覧
EA982BB-91 181kg/25mmx1.8m ベルト荷締機(ステンレス製)
EA982BB-92 181kg/25mmx3.0m ベルト荷締機(ステンレス製)
EA982BB-93 181kg/25mmx4.8m ベルト荷締機(ステンレス製)
EA982BB-94 181kg/25mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製)
その他関連
オプションEA638FY-25 : 25mm フック・ダブルJ型(ステンレス製)
オプションEA638FY-38 : 38mm フック・ダブルJ型(ステンレス製)
オプションEA638FY-50 : 50mm フック・ダブルJ型(ステンレス製)
オプションEA982BS-25 : 25.4mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 【ステッチ部補強イメージ】\nX状に二重縫い補強がされています
  • A:25.4mm   X:47.7mm\nY:4.8m   Z:42.1㎜
  • エスコ便利カタログ1716ページ
  • エスコ便利カタログ1717ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top