すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983AE-12A

品名 : φ600mm 構内標識[車両進入禁止]

仕様

内容車両進入禁止サイズφ600×0.8mm
取付穴φ10mm×2ヶ所材質スチール
仕様非粘着
普通山型
無反射
ビス止めまたはボルト止め(※ビス、ボルト別売)
上下穴付きでポール等へ取り付け可能
構内専用のスチール製標識(※公道では使用出来ません)
アイコン
販売価格

8,100円(税抜)/ 8,910円(税込)

カタログ価格

8,100円(税抜)/8,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 04:26現在)

更新
商品入数1販売単位枚
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983AE-11A φ600mm 構内標識[通行止]
    EA983AE-12A φ600mm 構内標識[車両進入禁止]
    EA983AE-13A φ600mm 構内標識[左]
    EA983AE-14A φ600mm 構内標識[右]
    EA983AE-15A φ600mm 構内標識[直進]
    EA983AE-16A φ600mm 構内標識[10K]
    EA983AE-17A φ600mm 構内標識[15K]
    EA983AE-18A φ600mm 構内標識[20K]
    EA983AE-19A φ600mm 構内標識[30K]
    EA983AE-20A φ600mm 構内標識[駐車禁止]
    その他関連
    本体EA983AE-106 : φ490x1800mm 標識ポール
    関連商品EA983AE-100 : φ60.5mm 構内道路標識用止め金具(片面)
    関連商品EA983AE-101 : φ38.1mm 構内道路標識用止め金具(片面)
    関連商品EA983AE-102 : φ60.5mm 構内道路標識用止め金具(両面)
    関連商品EA983AE-103 : φ38.1mm 構内道路標識用止め金具(両面)
    ウェブカタログ画像
    • ※表示内容は異なります

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top