すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983BB-71

品名 : 200x600mm 路面道路標識[足もと注意]

仕様

用途階段や床面などに内容足もと注意
サイズ200×600×1mm材質基材:軟質塩化ビニール
粘着剤:アクリル系
表面:鉱物粒子
仕様粘着
屋内用
簡単に設置できるステッカータイプの路面用標識です。
日本語と英語の2ヶ国語表記
表面は滑り止め加工しています。
視認性の高いワイドサイズ
剥離紙付
※コンクリート面に設置する場合は路面専用プライマー(EA983BB-10)をご使用ください。
アイコン
販売価格

4,500円(税抜)/ 4,950円(税込)

カタログ価格

4,500円(税抜)/4,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/26 04:26現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2271ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983BB-71 200x600mm 路面道路標識[足もと注意]
    EA983BB-72 200x600mm 路面道路標識[手すりを持って~]
    EA983BB-73 200x600mm 路面道路標識[段差注意]
    EA983BB-74 200x600mm 路面道路標識[左右確認]
    EA983BB-75 200x600mm 路面道路標識[止まれ]
    EA983BB-77 200x600mm 路面道路標識[スリップ注意]
    EA983BB-78 200x600mm 路面道路標識[トラ柄 黄/黒]
    その他関連
    オプションEA983BB-10 : 420ml 路面標識専用プライマー
    ウェブカタログ画像
    • ※代表画像です。
    • エスコ便利カタログ2270ページ
    • エスコ便利カタログ2271ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top