すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638FT-50

品名 : 50mm ストラップスナップ(ステンレス製)

仕様

材質SUS316使用荷重58kg
口の開き16mmストラップ幅50mm
全長68.8mm重量45.3g
耐食性や耐久性に優れたSUS316製
SUS316製の開口部なので耐久性に優れています。
ビミニトップやホールドダウンストラップに適しています。
販売価格

1,310円(税抜)/ 1,441円(税込)

カタログ価格

1,310円(税抜)/1,441円(税込)

在庫数

最新在庫: 356

(2026/10/26 04:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1376ページ1724ページ
バリエーション一覧
EA638FT-25 25mm ストラップスナップ(ステンレス製)
EA638FT-38 38mm ストラップスナップ(ステンレス製)
EA638FT-50 50mm ストラップスナップ(ステンレス製)
その他関連
本体EA638GE-5 : 62.2/φ 6.6mm スイベルアイプレート(ステンレス製)
本体EA638GE-7 : 35.5/φ10.2mm アイプレート(ステンレス製)
オプションEA628WS-2 : 25mmm アジャスター(ステンレス製)
本体EA628PT-163 : 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-169 : 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・灰)
本体EA628PT-172 : 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・赤)
本体EA628PT-175 : 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・青)
本体EA628PT-178 : 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・緑)
本体EA628PT-181 : 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・白)
本体EA628PT-184 : 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)
本体EA628PT-187 : 48x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:50.8、B:16.0、C:8.1\nX:63.2、Y:68.8、Z:9.6
  • エスコ便利カタログ1376ページ
  • エスコ便利カタログ1377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top