すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954EA-513

品名 : 1200x32x1600mm パーテーション(メラミン化粧板/ホワイト)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーアイリスチトセ型番KCPM1216
サイズ(mm)1200×32×1600カラーホワイト
重量14.77kg材質芯材:ハニカムコア
表面材:メラミン化粧板
フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)
商品は完成品です。
※当商品は自立しません。自立させるには安定脚(EA954EA-281/1枚あたり4個必要)が必要です。
販売価格

27,000(税抜)/ 29,700円(税込)

カタログ価格

27,000円(税抜)/29,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/25 04:52現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA954EA-261 : 1600mm パーテーション用コーナーポール
オプションEA954EA-271 : 1600mm パーテーション用エンドカバー
オプションEA954EA-281 : 178x141mm パーテーション用 安定脚(片面)
オプションEA954EA-282 : φ45mm パーテーション用キャスター
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top