すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954EF-2

品名 : 370x300x740mm 木製収納棚(連結式/2個)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーESCOオリジナル※注意※【お客様組立品】
サイズ(W×D×H)740×300×740重量(kg)17.6
外寸法370(W)×300(D)×740(H)mm(1個あたり)内寸法340(W)×285(D)×710(H)mm
棚板サイズ340(W)×285(D)×15(H)mm板枚数2
耐荷重天板・棚板:20kg
底板:50kg
材質パーチ材(PVC貼り)
取付穴ピッチ間隔100mm4ピッチ 合計5段階縦・横連結木製ダボ
付属品連結用木ダボ36本必要工具#2ドライバー(別売)
入数EA954EF-1×2
棚板は可動です。
空洞が少ないベタ仕様の木材の使用で高耐久・高耐荷重
縦・横どちらで使用してもA4サイズに対応
付属の木ダボでしっかり連結。設置場所に合わせた増設が可能
組み合わせ自由自在!縦・横交互配置の連結でより頑丈に
棚板は最大5枚まで追加可能
販売価格

9,600(税抜)/ 10,560円(税込)

カタログ価格

9,600円(税抜)/10,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/09/13 07:01現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ1589ページ2005ページ
その他関連
オプションEA954EF-10 : [EA954EF-1-4用] 棚板
関連商品EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄)
ウェブカタログ画像
  • 棚板追加イメージです。

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1588ページ
  • エスコ便利カタログ1589ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top