すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954FB-32B

品名 : 415x290x 595mm/ 2段 収納ラック(オフホワイト)

こちらの商品はお客様組み立て品です。
A4サイズを立てた状態で収納可能です

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番CX-2
※注意※【お客様組立品】
(プラスドライバー使用)
サイズ(W)415×(D)290×(H)595mm
重量6.5kgカラーオフホワイト
耐荷重全体50kg、棚板1枚当たり30kg段数2段
棚内寸(W)390×(D)275×(H)275mm棚板枚数固定棚板1枚
材質棚:プリント紙化粧パーティクルボード、
背板:MDF
固定棚板1枚付
2段タイプのカラーボックスです。
パーティクルボードの1枚板を使用しています。
棚板・引出し・キャスターなどの別売パーツと組み合わてお好みの収納スペースを作れます。
リビングや子供部屋など、様々なお部屋のインテリアになじむシンプルデザインです。
販売価格

2,100(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/09/13 06:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2006ページ
バリエーション一覧
EA954FB-32B 415x290x 595mm/ 2段 収納ラック(オフホワイト)
EA954FB-33B 415x290x1015mm/ 3段 収納ラック(ブラウン)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2006ページ
  • エスコ便利カタログ2007ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top