すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954FB-51A

品名 : 291x330x 605mm/ 6段 キャビネット(トレー型)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番SFE-6006
本体外寸291×330×605(H)mm重量7.3kg
耐荷重全体:25kg
引出:2.5kg/1段
天板:10kg
仕様深型6段
引出内寸234×310×82(H)mmカラー本体:ホワイト、引き出し:クリア
材質本体:スチール
引出:スチロール樹脂
レール:ポリプロピレン
深型6段タイプのスチール製フロアケースです。
底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。
キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。
アジャスター付
商品は完成品です。
販売価格

15,700(税抜)/ 17,270円(税込)

カタログ価格

15,700円(税抜)/17,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/28 18:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1996ページ
バリエーション一覧
EA954FB-50A 291x330x 605mm/12段 キャビネット(トレー型)
EA954FB-51A 291x330x 605mm/ 6段 キャビネット(トレー型)
EA954FB-53A 291x330x 874mm/18段 キャビネット(トレー型)
EA954FB-54A 291x330x 874mm/ 9段 キャビネット(トレー型)
EA954FB-55A 291x330x 874mm/15段 キャビネット(トレー型)
その他関連
オプションEA954FB-60 : キャスター(EA954FB-50-55用/4個)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は仕様違いの商品です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1996ページ
  • エスコ便利カタログ1997ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top