すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA954FD-52

品名 : 277x366x880mm セキュリティ収納ケース(12段)

仕様

メーカーナカバヤシ型番AF-SH12
サイズ(W×D×H)mm277×366×880重量(kg)10.5
トレー仕様A4浅型×6段
A4深型×6段
引出し内寸(mm)浅型:233(W)×307(D)×36(H)
深型:233(W)×307(D)×80(H)
引出し耐荷重(kg)浅型:1
深型:2.5
材質本体:スチール粉体焼付塗装
引出し:透明スチロール樹脂
引出し段板:ポリプロピレン
カラーホワイト
鍵2本付
カギ付き扉で情報流出をシャットアウト
A4フラットファイルが引き出しにピッタリ収まります。
カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。
引出し用仕切板はEA954JD-111~-113をご使用ください。
販売価格

48,900(税抜)/ 53,790円(税込)

カタログ価格

48,900円(税抜)/53,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/15 22:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1997ページ
バリエーション一覧
EA954FD-51 277x366x880mm セキュリティ収納ケース(9段)
EA954FD-52 277x366x880mm セキュリティ収納ケース(12段)
その他関連
オプションEA954JD-111 : [浅型用:縦型1枚、横型2枚入] 仕切板
オプションEA954JD-112 : [浅型用:縦型2枚、横型2枚入] 仕切板
オプションEA954JD-113 : [深型用:縦型1枚、横型1枚入] 仕切板
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1996ページ
  • エスコ便利カタログ1997ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top